曜日別特売
SC-003 手回し充電&乾電池&ソーラーこれであんしん ランタン 太知ホールディングス 76159670

SC-003 手回し充電&乾電池&ソーラーこれであんしん ランタン 太知ホールディングス 76159670
SC-003 手回し充電&乾電池&ソーラーこれであんしん ランタン 太知ホールディングス 76159670
SC-003 手回し充電&乾電池&ソーラーこれであんしん ランタン 太知ホールディングス 76159670
SC-003 手回し充電&乾電池&ソーラーこれであんしん ランタン 太知ホールディングス 76159670
SC-003 手回し充電&乾電池&ソーラーこれであんしん ランタン 太知ホールディングス 76159670
SC-003 手回し充電&乾電池&ソーラーこれであんしん ランタン 太知ホールディングス 76159670

手回し充電&乾電池&ソーラーこれであんしん ランタン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76159670
品番
SC-003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

長時間ほったらかしでも使える「スーパーキャパシタ」を搭載、いざという時に備えられる安心ランタン。手回し・ソーラー・乾電池の3電源に対応、非常時にはスマホへの充電もできる安心感がすごすぎる1台。LEDランタンは、明るさを2段階調節可能。

付属品
USB-A-Cケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)
325
電源(V)
キャパシタ:2.7150F、単3乾電池×3または単4乾電池×3(別売り)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
74×187
ソーラーパネル種類
単結晶ソーラーフィルム
動作時間
【LED】約150回/分で5分手回し:弱20分、強14分、ソーラーパネル晴天時12時間充電:弱約100分・強約46分、アルカリ単3:弱約40時間・強約19時間、アルカリ単4:弱約16時間・強約8.5時間【スマホ】約150回/分で7分手回し:通話約25分・待ち受け約150分、アルカリ単3:通話約4時間・待受け約29時間、アルカリ単4:通話約80分・待受け約11時間
LED
白色LED×9
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする