曜日別特売

液晶ディスプレイ 43型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)

液晶ディスプレイ 43型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応) - SONY(ソニー)

【特長1 ビジネスのための高画質を実現。独自の高画質技術による「ディープブラック・ノングレア スタンダード」】「ディープブラック・ノングレア スタンダード」はプロセッサー「XR」による高度なコントラスト処理と25%という高いヘイズ値のコーティングを組み合わせることにより映り込み大幅に抑えながら、コントラストの高い高画質を実現するソニー独自の技術です。【特長2 薄型・軽量のシンプルデザイン。幅広い用途や場所に合わせて選べる柔軟な設置性】薄型・軽量、そして狭額縁のシンプルなデザイン。横置き・縦置き・傾斜設置に対応し、さまざまな空間にフィットします。会議室では壁掛けや移動式スタンドで省スペース設置が可能。商業施設では天吊りや縦型設置により、視認性を高め、サイネージ効果を最大化します。【特長3 ビジネス用途に応じたカスタム設定と】現場それぞれの要望に応えるため、プロモードには数十もの設定項目を用意。リモコン操作で簡単にカスタム設定が可能です。会議室では、HDMIケーブルでPCと接続するだけでディスプレイの電源が自動で入り、すぐに画面表示が可能。ホテル客室やサイネージ用途では、音量制限や操作ロックなど、細かな制御にも対応します。

表面処理
ノングレア
コントラスト比
1200:1
解像度
3840×2160
入力端子
HDMI
色(本体)
ブラック
モニターサイズ
43型
パネル駆動方式
IPS
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76172900FW-43BZ30P
オープン
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする