曜日別特売

デンコード バーンアウト3DデニムJOBカーゴパンツ

デンコード バーンアウト3DデニムJOBカーゴパンツ - Scot.Incデンコード バーンアウト3DデニムJOBカーゴパンツ - Scot.Incデンコード バーンアウト3DデニムJOBカーゴパンツ - Scot.Incデンコード バーンアウト3DデニムJOBカーゴパンツ - Scot.Incデンコード バーンアウト3DデニムJOBカーゴパンツ - Scot.Incデンコード バーンアウト3DデニムJOBカーゴパンツ - Scot.Incデンコード バーンアウト3DデニムJOBカーゴパンツ - Scot.Inc

洗い加工、JOB-CRAFT
都市部や意匠性を重視する施工現場に向けて開発された、ヴィンテージ感あふれる加工感とストリートテイストを融合したストレッチデニムシリーズ。独自のバーンアウト加工が生み出す深みのあるエイジング表情は、ワークウェアでありながらファッション性の高い存在感を演出。さらに、JOB-CRAFT仕様による計算された美しいシルエットと高耐久の縫製が、タフな現場作業にも確かな安心感を提供。ストレッチ性の高い素材と立体的なパターン設計により、多方向の動きにもスムーズに追従し、長時間着用してもストレスを感じさせない着心地を実現した。
"魅せる作業着"としてのデザイン性と、プロユースに耐える本格仕様。そのどちらも妥協しない、新世代ワーカーのためのストリートデニムワークウェア。

用途
ワークウェア(カーゴパンツ)
厚さ
【生地】10oz
素材
綿66%、ポリエステル29%、レーヨン3%、ポリウレタン2%
内容量
1着
注意
※ペンキなどを落とすための洗剤は絶対に使用しないでください。
※長時間濡れたままにすると移染することがありますので、洗濯後は形を整えてから直ちに干してください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますので、白や淡色重ね着やソファー等に座られる際はご注意ください。
※ボタン、ファスナーに直接アイロンかけはお避けください。
※溶接光などの影響を受けると、生地が変色する事がありますのでご注意ください。
※インディゴ染めの特性上、染料が色落ちしますので他のものと一緒に洗わないでください。
※ボタン、リベットなど金属製の付属を使用した製品は、他のものを傷つける恐れがありますので、十分ご注意ください。
※上下異なる洗い方、洗い回数により色違いや風合いに差が生じることがあります。
全16種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761741870052813.I・デニムLL808826
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
761742570052813.I・デニム3L789227.5
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
761745980052870.バーンアウト・デニム3L789227.5
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
761747470052870.バーンアウト・デニム4L789629
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
761748170052813.I・デニムS807623
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
761758150052813.I・デニムSS807022.5
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
761760500052870.バーンアウト・デニムLL808826
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
761760860052870.バーンアウト・デニム6L7810231
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
761766010052813.I・デニム4L789629
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
761766550052813.I・デニムL808425
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
761771360052870.バーンアウト・デニムM808024
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
761772760052813.I・デニム6L7810231
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
761775470052870.バーンアウト・デニムSS807022.5
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
761777050052870.バーンアウト・デニムS807623
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
761778790052813.I・デニムM808024
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
761794980052870.バーンアウト・デニムL808425
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする