曜日別特売
0052 デンコード バーンアウト3DデニムJOBカーゴパンツ Scot.Inc 76174817

着用例

0052 デンコード バーンアウト3DデニムJOBカーゴパンツ Scot.Inc 76174817
0052 デンコード バーンアウト3DデニムJOBカーゴパンツ Scot.Inc 76174817
0052 デンコード バーンアウト3DデニムJOBカーゴパンツ Scot.Inc 76174817
0052 デンコード バーンアウト3DデニムJOBカーゴパンツ Scot.Inc 76174817
0052 デンコード バーンアウト3DデニムJOBカーゴパンツ Scot.Inc 76174817
0052 デンコード バーンアウト3DデニムJOBカーゴパンツ Scot.Inc 76174817

デンコード バーンアウト3DデニムJOBカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色813.I・デニム
サイズS
ウエスト(cm)76
内容量1着注文コード76174817品番0052
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

洗い加工、JOB-CRAFT
都市部や意匠性を重視する施工現場に向けて開発された、ヴィンテージ感あふれる加工感とストリートテイストを融合したストレッチデニムシリーズ。独自のバーンアウト加工が生み出す深みのあるエイジング表情は、ワークウェアでありながらファッション性の高い存在感を演出。さらに、JOB-CRAFT仕様による計算された美しいシルエットと高耐久の縫製が、タフな現場作業にも確かな安心感を提供。ストレッチ性の高い素材と立体的なパターン設計により、多方向の動きにもスムーズに追従し、長時間着用してもストレスを感じさせない着心地を実現した。
"魅せる作業着"としてのデザイン性と、プロユースに耐える本格仕様。そのどちらも妥協しない、新世代ワーカーのためのストリートデニムワークウェア。

用途
ワークウェア(カーゴパンツ)
色
813.I・デニム
サイズ
S
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
76
股上(cm)
23
厚さ
【生地】10oz
ヒップ(cm)
91.2
膝幅(cm)
17.9
裾幅(cm)
15
素材
綿66%、ポリエステル29%、レーヨン3%、ポリウレタン2%
ワタリ(cm)
28
注意
※ペンキなどを落とすための洗剤は絶対に使用しないでください。
※長時間濡れたままにすると移染することがありますので、洗濯後は形を整えてから直ちに干してください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますので、白や淡色重ね着やソファー等に座られる際はご注意ください。
※ボタン、ファスナーに直接アイロンかけはお避けください。
※溶接光などの影響を受けると、生地が変色する事がありますのでご注意ください。
※インディゴ染めの特性上、染料が色落ちしますので他のものと一緒に洗わないでください。
※ボタン、リベットなど金属製の付属を使用した製品は、他のものを傷つける恐れがありますので、十分ご注意ください。
※上下異なる洗い方、洗い回数により色違いや風合いに差が生じることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする