曜日別特売

カンファスイ ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個(500mL)
注文コード
76167695
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

除菌・消臭水ポンプ。手指の汚染度(有機物量)を考えると濃度100ppmより200ppmを推奨しています。手指の汚れは石鹸等でできるだけ落としてからご使用ください。

用途
ホテルやレストランの入り口、遊技場の手洗い場等でご利用いただいています。
成分
次亜塩素酸ナトリウム、塩酸
pH
6.0~6.5
濃度(ppm)
200
注意
※飲料水ではありません。食品(食材)の除菌には使用できません。有効性は徐々に低下します。ご購入後は製造日より未開封6ヶ月/開封後3ヶ月を目安に使い切って下さい。直射日光を避け、なるべく通気性の良い場所で保管して下さい。お子様、ご高齢者の手の届かない場所に保管して下さい。万が一、目に入った時は大量の水で洗い流して下さい。異常のある場合は医師の診断を受けて下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする