※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MB-Z Series エアシリンダ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76167887
品番
MDBT63-350Z-A54-XC3DD
参考基準価格(税別)
¥37,350
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
デュアルストロークマークなし
金具
付属なし
チューブ内径(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
取付支持金具
軸式トラニオン形
シリンダストローク(mm)
350
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ / グロメット / ランプ付 / 2線式 / 横取出 / リード線0.5m / 適用電圧:DC24V / AC100V / 200V
シリンダ追記号
ジャバラなし、エアクッション