ICOMES Tofutty専用シリンジ・プランジャセット(UV)20個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76167991
品番
MSIC1702BK
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

少量の液剤使用時に適した容量です。
Oリング付きプランジャは、シリンジ側面に液が残らず、押し出す設計となっています。

用途
塗布する液剤の充填用です。
UV接着剤用です。
適合機種
Tofutty【MSIC16-02】、 TofuttyPro【MSIC08-02】
セット内容
UVシリンジ20本、プランジャ20個
材質
シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD
全長(mm)
49
色
黒
容量(mL)
1
質量(g)
55
管径(Φmm)
10
注意
※Tofutty【品番MSIC06-01】には装着できません。
※強酸性、強アルカリ性、アセトン、トリクロロエチレンなど本体破損を招く薬品は使用しないで下さい。
※専用シリンジ/プランジャは異なる液剤を使用する場合は、新規専用シリンジ/プランジャに交換してください。
※専用シリンジ/プランジャを使用しての液剤の長期保管はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする