曜日別特売

桐製スリムライスディスペンサー

桐製スリムライスディスペンサー - ジャパンサミック

桐製スリムタイプのライスディスペンサー(米びつ)
幅は約12cm。キッチンの様々な隙間やシンク下などにすっきりと収納できます。
キャスター付で、楽に動かすことができます。
虫が付きにくく、桐の調湿効果でお米を湿気から守ります。
普通米と無洗米を使用でき正しく計量可能。
お米は上から投入することができます。
上から入れて下から出す先入先出方式で、いつもお米が新鮮。
1合の計量つまみ付きで便利。
正面残量確認窓で残りのお米の量も分り易い。

材質本体・ふた・受皿/桐、残量窓板/PET樹脂、内部つまみ・計量器/ABS樹脂、キャスター/ポリエチレン(車輪部)容量約4合計量方式1合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納可能質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76168587RW-210-92.411.7×39.7×50.26
オープン
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
76169479RW-260-9311.7×39.7×69.712
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする