曜日別特売
RW-210-9 桐製スリムライスディスペンサー ジャパンサミック 76168587

RW-210-9 桐製スリムライスディスペンサー ジャパンサミック 76168587
RW-210-9 桐製スリムライスディスペンサー ジャパンサミック 76168587
RW-210-9 桐製スリムライスディスペンサー ジャパンサミック 76168587
RW-210-9 桐製スリムライスディスペンサー ジャパンサミック 76168587
RW-210-9 桐製スリムライスディスペンサー ジャパンサミック 76168587
RW-210-9 桐製スリムライスディスペンサー ジャパンサミック 76168587
RW-210-9 桐製スリムライスディスペンサー ジャパンサミック 76168587
RW-210-9 桐製スリムライスディスペンサー ジャパンサミック 76168587
RW-210-9 桐製スリムライスディスペンサー ジャパンサミック 76168587
RW-210-9 桐製スリムライスディスペンサー ジャパンサミック 76168587

桐製スリムライスディスペンサー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.7×39.7×50.2
注文コード
76168587
品番
RW-210-9
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

桐製スリムタイプのライスディスペンサー(米びつ)
幅は約12cm。キッチンの様々な隙間やシンク下などにすっきりと収納できます。
キャスター付で、楽に動かすことができます。
虫が付きにくく、桐の調湿効果でお米を湿気から守ります。
普通米と無洗米を使用でき正しく計量可能。
お米は上から投入することができます。
上から入れて下から出す先入先出方式で、いつもお米が新鮮。
1合の計量つまみ付きで便利。
正面残量確認窓で残りのお米の量も分り易い。

材質
本体・ふた・受皿/桐、残量窓板/PET樹脂、内部つまみ・計量器/ABS樹脂、キャスター/ポリエチレン(車輪部)
質量(kg)
2.4
容量
約4合
計量方式
1合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.7×39.7×50.2
収納可能質量(kg)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする