洗えるレンジテーブル
キッチンスペースの有効活用に便利なレンジテーブルです。
コンロ下のスライドは26cmで鍋ブタやお皿などが置けて便利です。
簡単にテーブルを取り外すことができ、そのまま洗うことができます。
底面に吸盤付きのため、しっかり固定できます。
ガステーブルからの煮こぼれによるガス台の汚れをガードできます。
- 材質
- 本体/ガルバリウム鋼板、引手/ABS樹脂
- 質量(kg)
- 2.5
- 耐荷重(kg)
- テーブル本体/30、スライドテーブル/合計5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 59×42.7×3.5
- 内容量
- 1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ




























