SV-100-4 洗えるレンジテーブル ジャパンサミック 76168849

SV-100-4 洗えるレンジテーブル ジャパンサミック 76168849
SV-100-4 洗えるレンジテーブル ジャパンサミック 76168849
SV-100-4 洗えるレンジテーブル ジャパンサミック 76168849
SV-100-4 洗えるレンジテーブル ジャパンサミック 76168849
SV-100-4 洗えるレンジテーブル ジャパンサミック 76168849
SV-100-4 洗えるレンジテーブル ジャパンサミック 76168849
SV-100-4 洗えるレンジテーブル ジャパンサミック 76168849

洗えるレンジテーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76168849
品番
SV-100-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

キッチンスペースの有効活用に便利なレンジテーブルです。
コンロ下のスライドは26cmで鍋ブタやお皿などが置けて便利です。
簡単にテーブルを取り外すことができ、そのまま洗うことができます。
底面に吸盤付きのため、しっかり固定できます。
ガステーブルからの煮こぼれによるガス台の汚れをガードできます。

材質
本体/ガルバリウム鋼板、引手/ABS樹脂
質量(kg)
2.5
耐荷重(kg)
テーブル本体/30、スライドテーブル/合計5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59×42.7×3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする