曜日別特売
LSL-35 ライトスケールルーペ SK(新潟精機) 76187006

LSL-35 ライトスケールルーペ SK(新潟精機) 76187006
LSL-35 ライトスケールルーペ SK(新潟精機) 76187006
LSL-35 ライトスケールルーペ SK(新潟精機) 76187006
LSL-35 ライトスケールルーペ SK(新潟精機) 76187006

ライトスケールルーペ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード76187006品番LSL-35
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。
電池式のため、充電時間を気にせず使えます。
ライトは取り外し可能です。
スケール付で幅、直径などの寸法が読み取れます。
スケール板を2種類付属しています。

用途精密検査に付属品収納ケース、スケール板x2、接眼部キャップ、ウエス材質レンズ/硝子電源R41×3(別売)範囲(mm)【レンズ可視】20本体質量(g)73倍率(倍)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×45×45連続使用時間(時間)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする