PROMOTE(プロモート)
保護メガネ(クリア)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76185265
品番
NO.7180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
メガネの上から使用出来ます。衝撃に強いポリカーボネイト製
用途
一般作業に
形状
一眼型
レンズ色
クリア
機能
メガネ併用可
材質(レンズ)
ポリカーボネート