ヨシカワ
ニューキッチンベーシック らくらくおろし器(受け皿付)
おろし目部は、においや色がつきにくいセラミック製。
受け皿は、軽くて割れにくい樹脂製です。
おろし目は外して洗えるので清潔です。
底面滑り止め付き。
材質
おろし部/磁器(セラミック)、受け皿/ABS樹脂、すねり止め/シリコーンゴム
質量(g)
295
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約152×40×255
製品質量(g)
360
寸法(縦×横×高さ)(mm)
227×150×40
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76188239
SJ3840
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください