SJ3840 ニューキッチンベーシック らくらくおろし器(受け皿付) ヨシカワ 76188239

SJ3840 ニューキッチンベーシック らくらくおろし器(受け皿付) ヨシカワ 76188239
SJ3840 ニューキッチンベーシック らくらくおろし器(受け皿付) ヨシカワ 76188239
SJ3840 ニューキッチンベーシック らくらくおろし器(受け皿付) ヨシカワ 76188239
SJ3840 ニューキッチンベーシック らくらくおろし器(受け皿付) ヨシカワ 76188239
SJ3840 ニューキッチンベーシック らくらくおろし器(受け皿付) ヨシカワ 76188239
SJ3840 ニューキッチンベーシック らくらくおろし器(受け皿付) ヨシカワ 76188239
SJ3840 ニューキッチンベーシック らくらくおろし器(受け皿付) ヨシカワ 76188239
SJ3840 ニューキッチンベーシック らくらくおろし器(受け皿付) ヨシカワ 76188239

ニューキッチンベーシック らくらくおろし器(受け皿付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76188239
品番
SJ3840
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

おろし目部は、においや色がつきにくいセラミック製。
受け皿は、軽くて割れにくい樹脂製です。
おろし目は外して洗えるので清潔です。
底面滑り止め付き。

材質
おろし部/磁器(セラミック)、受け皿/ABS樹脂、すねり止め/シリコーンゴム
質量(g)
295
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約152×40×255
製品質量(g)
360
寸法(縦×横×高さ)(mm)
227×150×40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする