曜日別特売

生活のかたち ステンレス平ざる

生活のかたち ステンレス平ざる - ヨシカワ生活のかたち ステンレス平ざる - ヨシカワ生活のかたち ステンレス平ざる - ヨシカワ生活のかたち ステンレス平ざる - ヨシカワ生活のかたち ステンレス平ざる - ヨシカワ生活のかたち ステンレス平ざる - ヨシカワ

ステンレス製の丈夫な平ざる。
野菜の水切りはもちろん、麺類や鍋の具材を盛り付け、そのまま食卓に出したり、揚げアミとしても使える。
食材を重ねず置けるので、粗熱取りや魚の湯引き、油抜き等にも便利な脚付きなので、直接食材が接地面に触れずに衛生的。
フック掛けや持ち運びに便利なワイヤーハンドル付き。

材質
本体/18-8ステンレス
質量(g)
152
サイズ(cm)
22
寸法(縦×横×高さ)(mm)
281×220×40
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76189368SJ3600
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする