曜日別特売
SJ3600 生活のかたち ステンレス平ざる ヨシカワ 76189368

SJ3600 生活のかたち ステンレス平ざる ヨシカワ 76189368
SJ3600 生活のかたち ステンレス平ざる ヨシカワ 76189368
SJ3600 生活のかたち ステンレス平ざる ヨシカワ 76189368
SJ3600 生活のかたち ステンレス平ざる ヨシカワ 76189368
SJ3600 生活のかたち ステンレス平ざる ヨシカワ 76189368
SJ3600 生活のかたち ステンレス平ざる ヨシカワ 76189368

生活のかたち ステンレス平ざる

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76189368
品番
SJ3600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

ステンレス製の丈夫な平ざる。
野菜の水切りはもちろん、麺類や鍋の具材を盛り付け、そのまま食卓に出したり、揚げアミとしても使える。
食材を重ねず置けるので、粗熱取りや魚の湯引き、油抜き等にも便利な脚付きなので、直接食材が接地面に触れずに衛生的。
フック掛けや持ち運びに便利なワイヤーハンドル付き。

材質
本体/18-8ステンレス
質量(g)
152
サイズ(cm)
22
寸法(縦×横×高さ)(mm)
281×220×40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする