岩鋳
南部鉄 急須 アラレ 0.65L(5型)12302
材質
鋳鉄、持ち手:鍛造鉄
容量(L)
0.65
口径(Φmm)
75
外寸法(mm)
160×140×H145
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04840022
12302
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください