HARIO
ハリオ 茶茶急須 丸 450ml CHJMN-45T
お茶の色合いが見えるので、飲みごろがわかります。
実用容量450ml
材質
耐熱ガラス、ステンレス
容量(mL)
450
温度(℃)
(耐熱・耐冷)耐熱ガラス:耐熱温度差120
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×118×95
電子レンジ
茶こしを外せば可
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04842192
CHJMN-45T
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください