オダジマ
野菜調理器 スーパーベジタリアンスライサー VS-901
厚み調整:0.5~2.0mm
仕様
食器乾燥機:非対応×
材質
ABS樹脂、ステンレス
外寸法(mm)
118×25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04848151
VS-901
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください