多機能電動スライサー
押すだけで手早く食材をカットできる多機能電動スライサー。粗目おろし・細目おろし・厚切りスライス・薄切りスライス・すりおろしの5種類のブレードが付属。食材を均一に美しくスライス。手間のかかる大根おろしや野菜のスライスもあっという間に仕上がるので、料理の幅も広がります。使わない時はブレードはスッキリ収納でき置き場に困る事もありません。
- セット内容
- 本体、ブレード(粗目おろし・細目おろし・厚切りスライス・薄切りスライス・すりおろし)、ブレード収納ケース
- 材質
- ABS、ステンレス
- 寸法(mm)
- 220×140×270
- 質量(kg)
- 1.5
- 消費電力(W)
- 150
- 定格入力
- AC100V50/60Hz
- 内容量
- 1台
スライサー・削り/おろし/ジューサー の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05498846 多機能電動スライサー - オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05498846-260930-02.jpg)
![注文コード:05498846 多機能電動スライサー - オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05498846-260930-04.jpg)
![注文コード:05498846 多機能電動スライサー - オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05498846-260930-06.jpg)
![注文コード:05498846 多機能電動スライサー - オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05498846-260930-08.jpg)
![注文コード:05498846 多機能電動スライサー - オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05498846-260930-10.jpg)
![多機能電動スライサー オムニ[家電] 多機能電動スライサー オムニ[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05498846-260930-02.jpg)


















