ガジェコン ワイドダブルキャベツスライサー

ガジェコン ワイドダブルキャベツスライサー - パール金属ガジェコン ワイドダブルキャベツスライサー - パール金属ガジェコン ワイドダブルキャベツスライサー - パール金属ガジェコン ワイドダブルキャベツスライサー - パール金属ガジェコン ワイドダブルキャベツスライサー - パール金属

2枚刃だから時短&細ふわ。
安全ホルダー付。
玉ねぎやきゅうりなどの野菜もスライスできます。

材質
本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、ホレダー:スチロール樹脂(耐熱温度70℃)、刃部:ステンレス鋼
色
ホワイト
質量(g)
144
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
245×30×110
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04128447CC-1187
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする