レズレー アジャスタブル V-スライサー プロフェッショナル

レズレー アジャスタブル V-スライサー プロフェッショナル - 鍵主工業

ステンレス製で清潔・耐久性バツグン!スライスする厚みを調節できる便利なスライサー
V字形状の刃で柔らかいトマトやかぼちゃなどもスライス可能。
刃の部分が閉じるゼロポジション・ハンドガードなど安全にスライスができます。
ハンドガードを使えば最後まで野菜がカットできます。

仕様
食器乾燥機:非対応
材質
フレーム:18-10ステンレス、刃:ステンレス鋼、グリップ:ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン
外寸法(mm)
435×130×H38
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
460×130×70
食器洗浄機
非対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0484347995008
¥10,000
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする