BeHAUS
バキュームブロワガンT-222 固定用バンド
No.13
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76191398
品番
No.13
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
T-222、T-222HPES用の固定用バンドです。
用途
T-222、T-222HPES用の固定用バンドとして
適合機種
T-222、T-222HPES
材質
本体/ステンレス
範囲(mm)
【固定】19-38
本体質量(g)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応