アーテック[学校教材・教育玩具]
かんたんミストシャワー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
サイズ
ミストシャワー10m、ノズル間隔1m、ノズル10個
注文コード
76231587
品番
27750
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
取り付け簡単な屋外用ミストシャワー
ホースにつなぐだけで使えるミストシャワーです。周囲の体感温度を下げます。
用途
運動会・屋外イベント・部活動の熱中症対策に。
セット内容
かんたんミストシャワー×1、耐圧ホース×1、ホースジョイント×1
材質
PVC、ABS
サイズ
ミストシャワー10m、ノズル間隔1m、ノズル10個
種類
ホースセット
寸法
かんたんミストシャワー:Φ6mm×全長約10m、ホース:Φ19mm(内径Φ15mm)×全長5m、ジョイント:35×70×35mm
注意
※―