暑さ指数計 黒球式

暑さ指数計 黒球式 - キングジム暑さ指数計 黒球式 - キングジム暑さ指数計 黒球式 - キングジム暑さ指数計 黒球式 - キングジム暑さ指数計 黒球式 - キングジム暑さ指数計 黒球式 - キングジム暑さ指数計 黒球式 - キングジム暑さ指数計 黒球式 - キングジム

JIS B 7922:2023 クラス2 準拠
黒球温度を用いた暑さ指数(WBGT)により、暑さの危険状態を可視化する計測器。
太陽光などの輻射熱の影響を加味した測定が可能。
室内/室外モードを搭載し、使用環境に応じた測定に対応。

用途職場の熱暑対策強化に!付属品ベルト/カラビナ/取扱説明書(保証書付)測定範囲(℃)【暑さ指数(WBGT)】0.0~50.0(最小表示0.1℃)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(最小表示0.1℃)【黒球】0.0~60.0(最小表示0.1℃)JIS規格JIS B 7922:2023 クラス2 準拠RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)20.0~95.0%RH(最小表示0.1%RH)内容量1台
注意
※本製品は医療機器ではありません。
※暑さ指数の表示値は、環境の暑さ危険度の目安であり、安全を保証するものではありません。
※ご使用中、体調が悪くなった場合には、本製品の表示にかかわらず、医師の診察を受けるなどの適切な処置をしてください。
※本製品は防水・防塵仕様ではありません。
※精密機械ですので取扱いにご注意ください。
※本製品は日本国内専用です。
※仕様・価格・デザインは予告なく変更される場合があります。
※商品の色や画面表示は実際と異なって見えることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76234430NTSK-3-W
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする