曜日別特売
MSL600SPK スリムデジタルカメラ NAGAOKA 77437188

MSL600SPK スリムデジタルカメラ NAGAOKA 77437188
MSL600SPK スリムデジタルカメラ NAGAOKA 77437188
MSL600SPK スリムデジタルカメラ NAGAOKA 77437188
MSL600SPK スリムデジタルカメラ NAGAOKA 77437188
MSL600SPK スリムデジタルカメラ NAGAOKA 77437188

スリムデジタルカメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サクラピンク
内容量1個注文コード77437188品番MSL600SPK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

薄さ9.5mmの超薄型形状のデジタルカメラです。
ポケットに入れやすく持ち運びに最適
オートフォーカス機能搭載
デジタルズーム4Xで拡大可能
レトロモード搭載
79gの軽量設計
本体サイズ:100×67×9.5mm
パッケージ内容:本体、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書
保証期間:1年

サクラピンク
仕様
総画素数:812万画素、レンズ:F/2.2 f=3.789mm、ズーム:デジタルズーム4X、撮影距離:静止画0.1m~,動画約1.5m~、スクリーンサイズ:2.88インチ、動画解像度フレーム数:1920×1080/30fps,1280×720/30fps、写真解像度:3M,5M,8M、保存形式:MOV(ビデオ),JPEG(写真)、記録媒体:microSDカード(128GBまで対応)※別途購入が必要です、ホワイトバランス:自動,昼光,曇り,電球,蛍光灯、セルフタイマー:オフ,2秒,5秒,10秒,20秒、入出力ポート:USB TYPEC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする