曜日別特売
KP-A4-GY(538329) 磁性メモ カイテパッド Kaite PLUS(プラス)[文具] 77438107

KP-A4-GY(538329) 磁性メモ カイテパッド Kaite PLUS(プラス)[文具] 77438107
KP-A4-GY(538329) 磁性メモ カイテパッド Kaite PLUS(プラス)[文具] 77438107
KP-A4-GY(538329) 磁性メモ カイテパッド Kaite PLUS(プラス)[文具] 77438107
KP-A4-GY(538329) 磁性メモ カイテパッド Kaite PLUS(プラス)[文具] 77438107
KP-A4-GY(538329) 磁性メモ カイテパッド Kaite PLUS(プラス)[文具] 77438107
KP-A4-GY(538329) 磁性メモ カイテパッド Kaite PLUS(プラス)[文具] 77438107
KP-A4-GY(538329) 磁性メモ カイテパッド Kaite PLUS(プラス)[文具] 77438107

磁性メモ カイテパッド Kaite

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード77438107品番KP-A4-GY(538329)
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

くり返し書いて消せる、リユーザブルメモ
紙のような書き心地で、何度でも書いて消せる。勉強・仕事・アイデアメモに最適。
環境にやさしい
繰り返し使えることで、紙資源の削減に貢献。
軽量・薄型設計
厚さわずか3mm。ビジネスバッグや通学カバンにもスリムに収まる。
ペン&イレーザー付き
0.5mm専用ペンで細かい文字や漢字も書ける。表面から簡単に消せて消しカスも出ないのでカフェや図書館でも快適。

付属品キャップ付専用ペン(細字0.5mm線幅)、専用イレーザー材質本体=ABS・PET / キャップ付き専用ペン=ABS・ポリプロピレン・マグネット / 専用イレーザ=ABS、マグネットグレー質量(g)(付属品含む)258外形寸法(mm)縦297×横211×厚さ3規格A4板面(縦×横)(mm)253×206
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル文具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする