C193 エクスクリア ガラスゼロクリーナー カーメイト 77439541

パッケージ

エクスクリア ガラスゼロクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本(500mL)
注文コード
77439541
品番
C193
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

拭きスジを残しにくいガラスクリーナー:ゼロクリア処方により、ムラを抑えて透明感のある仕上がりを目指します
ノンシリコン・純水使用:ギラつきを抑えるノンシリコン処方で、不純物を含まない純水を使用
速乾タイプ:素早く乾き、拭き取り後のスジ残りを軽減します
高性能マイクロファイバークロス付属:超極細繊維が汚れをかき取り、毛羽立ちにくいクロス(約30×23cm)
マルチに使用可能:内窓・外窓・サイドミラーなど、さまざまなガラス部分に使用できます

成分
アルコール類 / 水 / 特殊洗浄剤
色
透明
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする