C210 ハイパーレジン クロス付き 100 カーメイト 77440155

パッケージ

ハイパーレジン クロス付き 100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本(100mL)
注文コード
77440155
品番
C210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

水を含まない高濃度オイル系レジン被膜:新開発の特殊レジンがボディや黒樹脂に強固な被膜を形成し、撥水性とツヤのある仕上がりを実現
スプレーして拭くだけの簡単施工:濡れた状態・乾いた状態のどちらでも使用可能で、日常の手入れに使いやすい
少量で広範囲をコーティング:高濃度処方により、中型車で約6~7台分施工可能(ボンネット目安1~3スプレー)
安心して使える処方:ノーコンパウンド、全塗装色対応、コーティング施工車にも使用可能
マルチに使用可能:ボディ、未塗装黒樹脂、ヘッドライト、メッキ、ホイール、内装樹脂、ウィンドウに対応
専門業者施工車・ウィンドウ使用時は注意事項をご確認ください

仕様
全塗装色対応
成分
シリコーン / レジン
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする