高性能マイクロファイバークロス
水なしで汚れをかきとる高性能クロス
乾拭き・水拭き対応で汚れを除去:乾拭きでホコリや指紋を、落ちにくい汚れは水拭きで水性・油性汚れをすっきり拭き取れます。
傷が付きにくい高密度マイクロファイバー:ソフトな極細繊維で、内窓やピアノブラック調パネル、ディスプレイにも安心して使えます。
細部の汚れもしっかり対応:特殊な極細繊維が、カップホルダーなどに溜まった細かいホコリも掻き出します。
洗って繰り返し使用可能:水洗いはもちろん、家庭用の中性洗剤や石鹸で洗えて清潔に保てます。
使いやすいサイズで幅広く活躍:約380×380mmの扱いやすい大きさで、内窓、ダッシュボード、ハンドル、ミラーなど車内の様々な場所に使用できます。
- 材質
- ポリエステル/ナイロン
- 色
- グレー
- 危険物の類別
- 非危険物
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1枚
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ


























