C430 高性能マイクロファイバークロス カーメイト 77439428

パッケージ

高性能マイクロファイバークロス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77439428
品番
C430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

水なしで汚れをかきとる高性能クロス
乾拭き・水拭き対応で汚れを除去:乾拭きでホコリや指紋を、落ちにくい汚れは水拭きで水性・油性汚れをすっきり拭き取れます。
傷が付きにくい高密度マイクロファイバー:ソフトな極細繊維で、内窓やピアノブラック調パネル、ディスプレイにも安心して使えます。
細部の汚れもしっかり対応:特殊な極細繊維が、カップホルダーなどに溜まった細かいホコリも掻き出します。
洗って繰り返し使用可能:水洗いはもちろん、家庭用の中性洗剤や石鹸で洗えて清潔に保てます。
使いやすいサイズで幅広く活躍:約380×380mmの扱いやすい大きさで、内窓、ダッシュボード、ハンドル、ミラーなど車内の様々な場所に使用できます。

材質
ポリエステル/ナイロン
色
グレー
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする