料理のいろは 揚げものザル

料理のいろは 揚げものザル - ヨシカワ料理のいろは 揚げものザル - ヨシカワ

一斉に揚げたい時に便利!
大きなメッシュで油切れも良くお手入れも簡単。
丈夫で衛生的な18-8ステンレス製。
フライドポテトなど一斉に揚げたい時に便利な揚げザルです。
耐久性、耐食性に優れた18-8ステンレス製。

材質
18-8ステンレス
質量(g)
170
サイズ(cm)
19
縦×横×高さH(mm)
340×190×80
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77457181YJ2778
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする