YJ2778 料理のいろは 揚げものザル ヨシカワ 77457181

YJ2778 料理のいろは 揚げものザル ヨシカワ 77457181
YJ2778 料理のいろは 揚げものザル ヨシカワ 77457181

料理のいろは 揚げものザル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77457181
品番
YJ2778
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

一斉に揚げたい時に便利!
大きなメッシュで油切れも良くお手入れも簡単。
丈夫で衛生的な18-8ステンレス製。
フライドポテトなど一斉に揚げたい時に便利な揚げザルです。
耐久性、耐食性に優れた18-8ステンレス製。

材質
18-8ステンレス
質量(g)
170
サイズ(cm)
19
縦×横×高さH(mm)
340×190×80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする