※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(長時間定格形)
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
LED
LE13602S2W-A
LE13602S2W-A
¥25,980
LE13602S2W-A×2
¥27,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77457951
品番
KSH10151HC1EN
参考基準価格(税別)
¥91,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
2026三菱照明総合カタログ_P475
質量(kg)
0.6
LED
LE13602S2W-A
関連部品
ガード G446(壁掛用),吊具:C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、ボックスカバー:TK361、リモコン:RZB04
仕様
自己点検スイッチ ・リモコン自己点検機能 ・周期点検機能,長時間定格形(60分間)、片面灯
その他
【表示板】1枚
本体
プラスチック・白色
電池
2H07DA(Ni-MH蓄電池)
注意
※パネル別売