MT4210 照明制御 MILCO.CONNECT 画像センサ 三菱電機 77457960

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

照明制御 MILCO.CONNECT 画像センサ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77457960
品番
MT4210
参考基準価格(税別)¥89,500販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

2026三菱照明総合カタログ_M37

適合
センサ子機:MN3904A(設置高さ最大3m以下)※最大接続数8台
質量(kg)
0.36
材質(本体)
プラスチック ホワイト色仕上
定格電圧(V)
AC100~242(50/60Hz)
定格消費電力(W)
3
機能
人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、推定照度
検知範囲
9.0×9.0m、7.2×7.2m、6.4×6.4m
使用環境
温度:-10~35℃、湿度:85%以下(結露しないこと)
関連部品
直付金具 EL-XREM02
使用場所
屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
無線通信方式
2.4GHzメッシュ無線通信
通信距離(m)
無線:機器間15(見通し距離)
高さ(m)
検知:2.5~5.0
埋込穴(Φmm)
100
最低照度(Lux)
人検知可能:35(環境により最低照度は上下します)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする