※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
照明制御 MILCO.CONNECT 高天照度人感センサ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77457987
品番
MT4310
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
2026三菱照明総合カタログ_M37
付属品
遮光シール
適合
センサ子機:MN3904A(設置高さ最大3m以下)※最大接続数8台
質量(kg)
0.36
材質(本体)
プラスチック、ホワイト色仕上
定格電圧(V)
AC100~242(50/60Hz)
定格消費電力(W)
2
センサー感知方式
照度:Φ3m(高さ6m)、Φ4m(高さ8m)、Φ5m(高さ10m)、Φ6m(高さ12m)
関連部品
直付金具 EL-XREM02、ガード EL-XGAM01
使用場所
屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
無線通信方式
2.4GHzメッシュ無線通信
人感センサ検出距離(m)
Φ10(高さ6~10、Φ12(高さ12
通信距離(m)
無線:機器間15(見通し距離)
埋込穴(Φmm)
100