※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
照明制御 MILCO.NET
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77457969
品番
MN3908B
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
2026三菱照明総合カタログ_P633
仕様
●公共施設用形名:DS1-NC●照度推定マスク:64ポイント●照度推定動作設定(基準照度):連続照度:約100~1500lx●人感センサ子機(別売):MN3904A(最大接続台数8台)●人感センサ子機割付:47ブロック(自由な割当て)●人検知マスク:64ポイント●静止物判定時間:1~59秒(1秒単位)、1~60分(1分単位)●保持時間:1~179秒(1秒単位)、3~78分(1分単位)
適合
設定器(別売):データ設定器:MN3060、センサ設定器:MN3061
質量(kg)
0.4
周波数(Hz)
50/60
定格
定格消費電力1.7W/定格皮相電力5.5VA
定格入力電圧(V)
通信:±24
定格電源電圧
AC100~242V
機能
人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定
通信方式
MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
検知範囲
9.0m×9.0m、7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より0.7mの位置)
使用環境
使用周囲温度:-10~40℃、使用周囲湿度:~85%RH、断熱施工では使用できません。屋内(ただし、水、氷霧気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
定格入力電流(mA)
通信:2.4
接続台数
照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)
高さ(m)
設置:2.5~5.0
最低照度(Lux)
人検知可能:35