日動電工
電力量計取付板(化粧カバー付)ND4型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77468460
品番
ND4KLBS
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ND4型に化粧カバーを取付けた製品です。都市再生機構仕様品です。
付属品
丸木ねじ4.5×50(4本)、なベタッピン4.0×35(2本)、なベタッピン(SUS)4.0×16(1本)
材質
硬質塩化ビニル
色
ライトブラック
種類
1個用
適合範囲
30A~120A