曜日別特売
35770 LEDランタン グリーンオーナメント 77468171

35770 LEDランタン グリーンオーナメント 77468171
35770 LEDランタン グリーンオーナメント 77468171
35770 LEDランタン グリーンオーナメント 77468171
35770 LEDランタン グリーンオーナメント 77468171
35770 LEDランタン グリーンオーナメント 77468171

LEDランタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77468171
品番
35770
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

360°やさしく照らす!どこでも使えるLEDランタン!
360°全方向をやさしく照らすランタンです。コンパクト設計で持ち運びやすく、単4乾電池3本で使えるため、省電力かつどこでも手軽に利用できます。キャンプやバーベキューなどアウトドアの夜を包み込むふんわりとした光で、雰囲気づくりに役立ちます。急な停電や災害時の防災ライトとしても頼りになり、防災グッズやアウトドアアイテムとして幅広く活躍します。

セット内容
本体のみ
材質
ABS、ポリスチレン
寸法(mm)
約78×105×78
形態
無(1個梱包)
エコロジー商品
省エネ
注意
※電池(単4電池3本)は別売りです。色取り混ぜ商品です。色はお選びいただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする