HDR-SD-S8 ドライバーセット はくでん 77468846

HDR-SD-S8 ドライバーセット はくでん 77468846
HDR-SD-S8 ドライバーセット はくでん 77468846
HDR-SD-S8 ドライバーセット はくでん 77468846
HDR-SD-S8 ドライバーセット はくでん 77468846

ドライバーセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
質量(g)552
内容量1個注文コード77468846品番HDR-SD-S8
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

各サイズを揃えたドライバーセットで、整備や組立作業に重宝します。
収納ケース付きで工具箱内の整理や持ち運びに便利です。
刃先には既に磁力が付いていますが、着磁脱磁用のマグネタイザーも付属しています。

仕様貫通軸なしセット内容プラス: #0(軸長75mm、全長160mm)・#1(4mm、軸長75mm、全長180mm)・#1(5mm、軸長75mm、全長180mm)・#2(軸長125mm、全長220mm)/マイナス: 3mm(軸長75mm、全長160mm)・4mm(軸長75mm、全長180mm)・5mm(軸長75mm、全長180mm)・6mm(軸長125mm、全長220mm)質量(g)552種類セット品内容1セット(8本組)材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)絶縁ゴム刃先マグネットあり
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする