01315 クイックコーティングショット ウイルソン 77476799

01315 クイックコーティングショット ウイルソン 77476799
01315 クイックコーティングショット ウイルソン 77476799
01315 クイックコーティングショット ウイルソン 77476799
01315 クイックコーティングショット ウイルソン 77476799
01315 クイックコーティングショット ウイルソン 77476799
01315 クイックコーティングショット ウイルソン 77476799
01315 クイックコーティングショット ウイルソン 77476799
01315 クイックコーティングショット ウイルソン 77476799

クイックコーティングショット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個(300mL)
注文コード
77476799
品番
01315
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

濡れたままスプレーして拭くだけ!簡単施工で艶と強撥水を実現しました。乾いたボディに施工すればさらに効果がアップ。繰り返し使用することにより、耐久性・撥水性がアップします。
ホワイトムスクのさわやかな香り付きで気分よく施工できます。

用途
自動車用塗装面の保護及び艶出し
仕様
全塗装色車対応
成分
ケイ素化合物
内容量(mL)
300ml
液性
弱酸性
危険物の類別
非危険物
施工可能台数
中型車約6台
注意
※再塗装や劣化した塗装・樹脂部では色落ちやムラになる恐れがあります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする