曜日別特売

日本製 子供用エプロン イエロー フリー

日本製 子供用エプロン イエロー フリー - 川島商事日本製 子供用エプロン イエロー フリー - 川島商事日本製 子供用エプロン イエロー フリー - 川島商事

小さなお子様も簡単着用。
大人向けは32000、32100、子供向けは32300、32500

色
イエロー
サイズ
フリー
素材
コットンツイル綿100%
身幅(cm)
50
身丈(cm)
57
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7748119132900
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする