川島商事
日本製 子供用エプロン イエロー フリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77481191
品番
32900
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
小さなお子様も簡単着用。
大人向けは32000、32100、子供向けは32300、32500
色
イエロー
サイズ
フリー
素材
コットンツイル綿100%
身幅(cm)
50
身丈(cm)
57