曜日別特売
CON 150 ハンディ型 デジタル EC・TDS計 (メモリ150データ) 竹村電機製作所 77484560

CON 150 ハンディ型 デジタル EC・TDS計 (メモリ150データ) 竹村電機製作所 77484560
CON 150 ハンディ型 デジタル EC・TDS計 (メモリ150データ) 竹村電機製作所 77484560

ハンディ型 デジタル EC・TDS計 (メモリ150データ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77484560
品番
CON 150
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥125,378
販売価格(税別)
¥113,980

測定値メモリ―付、最大150個まで測定値が保存されます。
校正アラーム機能、校正のタイミングお知らせしますのでより正確に測定できます。
専用のACアダプター(別売)使用で連続測定も可能です。

付属品
校正液:1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm各1本、脱イオン水1本、導電率センサー(CONSEN91)、専用キャリングケース
測定範囲
(TDS)0~200ppt(TDS定数1.0設定時)(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)、(導電率)0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)、(温度)-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)
本体寸法(mm)
200×83×57/500g
精度
(TDS)±1%(フルスケール)、(導電率)±1%(フルスケール)、(温度)±0.5℃
温度補償
自動または手動
メモリー
測定:最大150
校正
(TDS)各レンジ1点、(温度)±10℃ 0.1刻み、(導電率)5点(各レンジ1点)
オートパワーオフ
10分後、または連続測定選択可
防水
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする