竹村電機製作所
ポータブル型 デジタル EC計
広い測定領域、プッシュボタン式多点校正。自動測定領域選択機能、防滴キーパット。オートオフ。
付属品
キャリングセット、センサーCONSEN91B、校正用標準液セット
仕様
校正点:最大5点まで
寸法
158×85×42mm ;255g
精度
±1%F.S
測定範囲(m)
0~200.0S/c 0~20.0、0~200、0~2000μS/c 5レンジ 0~20.00、0~200.0S/c
分解能(m)
1μS/c、0.01S/c
セル定数
0.1,1.0,10.0(選択可)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77484605
COND 6+
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください