曜日別特売
COND 6+ ポータブル型 デジタル EC計 竹村電機製作所 77484605

ポータブル型 デジタル EC計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77484605
品番
COND 6+
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

広い測定領域、プッシュボタン式多点校正。自動測定領域選択機能、防滴キーパット。オートオフ。

付属品
キャリングセット、センサーCONSEN91B、校正用標準液セット
仕様
校正点:最大5点まで
寸法
158×85×42mm ;255g
精度
±1%F.S
測定範囲(m)
0~200.0S/c 0~20.0、0~200、0~2000μS/c 5レンジ 0~20.00、0~200.0S/c
分解能(m)
1μS/c、0.01S/c
セル定数
0.1,1.0,10.0(選択可)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする