曜日別特売
CON 450 ハンディ型 デジタル EC・TDS・塩分計 (メモリ500データ) 竹村電機製作所 77484691

CON 450 ハンディ型 デジタル EC・TDS・塩分計 (メモリ500データ) 竹村電機製作所 77484691
CON 450 ハンディ型 デジタル EC・TDS・塩分計 (メモリ500データ) 竹村電機製作所 77484691

ハンディ型 デジタル EC・TDS・塩分計 (メモリ500データ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77484691
品番
CON 450
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

?バックライト付き液晶ディスプレイ
校正アラームで校正のタイミングをお知らせ。より正確に測定できます。
内蔵メモリ機能で測定値を500データまで保存できます。別売のACアダプタ使用で、連続測定・データ集積も可能です。

付属品
校正液1413μS/cm,12.88mS/cm、111.8mS/cm脱イオン水、導電率センサー(CONSEN91W)、専用キャリングケース
測定範囲
(TDS)0~200ppt(TDS定数1.0設定時)(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)、(導電率)0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)
電源
単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)
本体寸法(mm)
200×83×57/500g
精度
(TDS)±1%(フルスケール)、(導電率)±1%(フルスケール)
機能
データロガー:手動または自動(3秒~23時間59分59秒・1秒刻み)
メモリー
測定:最大500個
校正
(TDS)各レンジ1点、(導電率)5点(各レンジ1点)
オートパワーオフ
10分後

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする