BeHAUS
PE広口洗浄ビン 丸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
1000
250
500
1000
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77484718
品番
WPS-1000
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
広口キャップで洗浄液の補充が簡単です
用途
洗浄水などの保存、注入に
寸法(mm)
本体:W125×H320×D85
容量(mL)
1000
目盛(mL)
20
全高(mm)
320
本体質量(g)
98
材質
本体/PE
胴外径(Φmm)
85