曜日別特売
RKVS60 ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセン 77609711

ステンレスノッカーRKVSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77609711
品番
RKVS60
参考基準価格(税別)¥241,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。
食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。
本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。
エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。
リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)

質量(kg)
10.4
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
空気消費量(L/minANR)
0.33~0.77
打撃エネルギー(N・m)
20.6~49
衝撃力(kg・m/s)
6.9~10.6
打撃サイクル(回/min)
1~60
注意
※補強リブはRKVS60のみ装備、ワイヤー及びシャックルはRKVS20~64に標準装備しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする